画像準備中

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 透明 注文コード29209225 品番TMEX 0.3-3N-CLR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥605
この商品は色・内容量など106種類から選べます 他の種類を見る

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

透明 用途軟鋼のより線電線の接続に。 寸法L(mm)19.8 寸法H(mm)10 ΦD2.8mm 寸法F(mm)7.2 電線抱合範囲AWG(#)24-20 寸法B(mm)5.2 Φd23.2mm 適合工具NH5、手動:NH32、本体:NA10、NA3、ヘッド:N10_10、N3_5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2-0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29209225 TMEX 0.3-3N-CLR 55532725 TMEX 0.3-3N-CLR 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 1箱(100個) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89569357
2023-01-24
用途:
自作のキャップタイヤに

モノタロウの商品ページはとても見にくくてまずホームセンターで購入して、モノタロウが安ければ購入します。何故なら商品の品番が書いてありますが、電気屋でない自分からみたらとても買いにくいです。もっと分かりやすくしたら購入者が増えるかも

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする