パイプ式ファイル

(118件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 29214685 品番 -
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

文章の大量収納に適した片開きタイプのファイルです。
表紙に厚手の紙を使い、表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。

背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入) ブルー 種類チューブファイル片 タイプタテ型 収納枚数約420 穴数2 用途書類の収納に 背幅(mm)74 適合サイズA4判 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×238×307 とじ厚(mm)47 穴間隔(mm)80 材質(表紙)PP貼り、紙芯 材質(金具)スチール 開閉片開き
注意
※とじ厚は、WEB掲載の寸法が正しく、商品の背表紙記載寸法は間違っています。ご了承いただけますようよろしくお願いいたします。
※インデックスは付属していません。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。

穴を開けて綴じるファイル

大量の書類保存に!しっかり収納したい方に!
  個人の管理、
レポート提出に
大容量収納に最適!
オフィスの共有ファイルに
閲覧頻度の高いものに!
フラットファイル パイプ式 レバーファイル Oリング Dリング リングバインダー
片開き 両開き
携帯・提出に
便利!
入れ替える
頻度が少ない
長期保存書類に!
抜き差し頻度が
高く、両側から
差替え可能!
レバーで閉じ具が
簡単開閉!
本をめくるような
感覚で快適閲覧!
書類の重みで
とじ具が
開きにくい!
書類のずれが
少ない!
たわまない!
フラットファイル 片開き 両開き レバーファイル Oリング Dリング リングバインダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 118
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
業務管理用

定期的に購入してます。
今回10個発注のうち、1個ビニール部の破れがありました。
品質管理お願いします。交換等手間など割に合わないのでそのまま使います。
報告代わりに投稿です。

2025-11-24
用途:
事務作業
製造業

工場日報類の保管用に購入しました
価格安い為か固定金具の端面処理悪く
怪我に至る事は無いと思いますがバリ立ち気味で触り心地良く無い

2025-08-11
用途:
事務用
建設業・工事業

価格が魅力的なので購入しましたが注意が必要です。
本体幅より綴じ金具幅が狭いので、大手メーカーの同じ綴じ幅の物より1サイズ上の本体幅になってしまい書庫の幅を取ります。例えば閉じ幅27mmの物の本体幅は約57mmなので、大手メーカー物より幅が10mm以上大きくなります。用紙を直接綴じると綴じ金具一杯に入れても前後共に10mm程度の余裕が出来るので、ポケットファイルのように1頁当たりの厚みが大きくなる物のファイリングには適しています。

5人が参考にしています
対象商品:
29214694
2026-03-09
用途:
通常業務
サービス業

なかなか、このサイズのは無く、買えて良かったです。
作りもしっかりとしていて、普通に使えますので、良かったです。

2025-09-07
用途:
書類のファイリング用
サービス業

有名事務機メーカーと同等の品質感  お安く買えて助かる、良い商品

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

しっかりしたファイルなので、重さがあっても安心して使えます。

2025-06-02
用途:
会議の議事録綴じ
その他業種

メーカー品と遜色なく価格が安い。メーカー品と背厚比較で僅かに綴じ枚数が少ない程度。止め金具もしっかりしている。

対象商品:
29214676
2025-03-14
用途:
確定申告の予備資料を綴じる、年度別に保存
不動産業

種類が色々有り領収書、請求書、見積書、その他と区分でき保存管理が良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする