定期的に購入してます。
今回10個発注のうち、1個ビニール部の破れがありました。
品質管理お願いします。交換等手間など割に合わないのでそのまま使います。
報告代わりに投稿です。
工場日報類の保管用に購入しました
価格安い為か固定金具の端面処理悪く
怪我に至る事は無いと思いますがバリ立ち気味で触り心地良く無い
価格が魅力的なので購入しましたが注意が必要です。
本体幅より綴じ金具幅が狭いので、大手メーカーの同じ綴じ幅の物より1サイズ上の本体幅になってしまい書庫の幅を取ります。例えば閉じ幅27mmの物の本体幅は約57mmなので、大手メーカー物より幅が10mm以上大きくなります。用紙を直接綴じると綴じ金具一杯に入れても前後共に10mm程度の余裕が出来るので、ポケットファイルのように1頁当たりの厚みが大きくなる物のファイリングには適しています。
有名事務機メーカーと同等の品質感 お安く買えて助かる、良い商品
しっかりしたファイルなので、重さがあっても安心して使えます。
メーカー品と遜色なく価格が安い。メーカー品と背厚比較で僅かに綴じ枚数が少ない程度。止め金具もしっかりしている。
種類が色々有り領収書、請求書、見積書、その他と区分でき保存管理が良い。