MRB50 パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ モノタロウ 29215008 MRB50 パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ モノタロウ 29215008 MRB50 パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ モノタロウ 29215008 MRB50 パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ モノタロウ 29215008 MRB50 パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ モノタロウ 29215008

パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ

(58件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 29215008 品番 MRB50
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。
金具は軽量・高強度の樹脂製です。
表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。

背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入) ブルー 種類チューブファイル両開き タイプタテ型 収納枚数約500 穴数2 用途書類の収納に 背幅(mm)74 適合サイズA4判 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×238×307 とじ厚(mm)50 穴間隔(mm)80 材質(表紙)PP貼り、紙芯 材質(金具)樹脂 開閉両開き
注意
※インデックスは付属していません。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。

穴を開けて綴じるファイル

大量の書類保存に!しっかり収納したい方に!
  個人の管理、
レポート提出に
大容量収納に最適!
オフィスの共有ファイルに
閲覧頻度の高いものに!
フラットファイル パイプ式 レバーファイル Oリング Dリング リングバインダー
片開き 両開き
携帯・提出に
便利!
入れ替える
頻度が少ない
長期保存書類に!
抜き差し頻度が
高く、両側から
差替え可能!
レバーで閉じ具が
簡単開閉!
本をめくるような
感覚で快適閲覧!
書類の重みで
とじ具が
開きにくい!
書類のずれが
少ない!
たわまない!
フラットファイル 片開き 両開き レバーファイル Oリング Dリング リングバインダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
社内書類保管
サービス業

社内での書類保管に割安で両開きはとても重宝しています。
次回も利用予定です。

1人が参考にしています
2026-02-06
用途:
事務書類の整理
セントポリア新森公園管理組合 様 (その他業種)

パイプ式ファイルもいろいろ種類がありますが、モノタロウの両開きタイプは使い勝手がよく、いつも購入しています。おすすめの商品です。

1人が参考にしています
2026-02-04
用途:
ファイル作成
建設業・工事業

大手メーカーの製品と遜色なく使えています。
安くて使い勝手もよいので2回ほど購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
29215008
2026-02-16
用途:
補助金申請用のファイルとして
サービス業

ファイルに対して半分以上の資料を挟み、仕事で一度持ち運びをしたところ、金具の部分が曲がり、プラスチックのとじ具が折れ、内側の紙つなぎ部分が破れました。資料保存用としては良いかもしれませんが、申請用として提出するファイルとしては不向き。頻繁に抜き差しをしたり、持ち運んだりするのであれば、留め具は金属のものの方がよいと思いました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-11-04
用途:
現場書類のファイリング
建設業・工事業

ファイルの金具部分がとても使いやすく、重宝しております。
また購入してもよいと思っております。

2025-11-03
用途:
書類保管用に購入
西口物流株式会社 様

パイプ式も良いのだが 30穴リングファイルもあると助かる

2025-07-10
用途:
書類整理
製造業

金具部分が少し頼りないのでつづった書類の出し入れが頻繁な場合は、しっかり金属の物の方が良いかと思います。
書類保存のためであれば金額的にはこんなものかとリピート買いです。

1人が参考にしています
2025-02-07
用途:
事務作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

5年保存や7年保存など経年したら廃棄処分する書類等の分別用に使っています。いくつかの背幅を用途に合わせて使い分けています。両開きタイプは書類を取り出す場合にとても便利良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする