Oリングファイル

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 29215069 品番 ピンク
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

差し替え便利、見開きがよく、閲覧しやすいファイル。
Oリングタイプなので書類がめくりやすいです。
表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。

サイズA4タテ ピンク 背ラベル色ピンク 種類2穴Oリングファイル タイプタテ型 収納枚数(枚)約200 穴数2 用途書類の収納に 仕様Oリング 材質表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール 幅(mm)257.5 高さ(mm)315 背幅(mm)45 とじ厚(mm)25 穴間隔(mm)80
注意
※インデックスは付属していません。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。

穴を開けて綴じるファイル

大量の書類保存に!しっかり収納したい方に!
  個人の管理、
レポート提出に
大容量収納に最適!
オフィスの共有ファイルに
閲覧頻度の高いものに!
フラットファイル パイプ式 レバーファイル Oリング Dリング リングバインダー
片開き 両開き
携帯・提出に
便利!
入れ替える
頻度が少ない
長期保存書類に!
抜き差し頻度が
高く、両側から
差替え可能!
レバーで閉じ具が
簡単開閉!
本をめくるような
感覚で快適閲覧!
書類の重みで
とじ具が
開きにくい!
書類のずれが
少ない!
たわまない!
フラットファイル 片開き 両開き レバーファイル Oリング Dリング リングバインダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29215044
2025-05-14
用途:
書類のファイリング
よこりん会計 様 (サービス業)

ファイル表紙の見開き時も広く開いてしかも安定感があり、とっても使いやすいです。
今までリングファイルは百均で購入していましたが、使い勝手の良さが違うた感じ気に入りました。

2025-07-20
用途:
生地のカタログ整理に
製造業

生地などの見本帳を整理するために使用しています。
細かく分けたい時に何冊も必要となるので、安価で色違いが揃えられるのは有難いです。
綴じ込める枚数の大小(リング径)が何種類かあっても良いかなと思いました。

1人が参考にしています
2025-12-03
用途:
書類の整理

初めて購入しました。
とてもしっかりしていて、使いやすいです。

対象商品:
29215035
2025-06-18
用途:
書類の整理に大変役立っています。
農・林・水産業

使いやすいし、丈夫な作りで長持ちしています。色のバリエーションも多くて助かってます。

対象商品:
29215035
2025-06-15
用途:
ワークシートの個別ファイル
教育・研究機関

ピッタリで丈夫そうで使いやすい。子供でもしっかりファイルができるのでよかったです。

2024-11-15
用途:
請求台帳として
卸売・小売業

いつもは100円均一で購入していましたが、この厚さを見つけれなくて、購入。しかし思っていた以上にしっかりとした作りで、こちらの方が長く使えるのでエコになります。

対象商品:
29215035
2025-06-06
用途:
仕事用ファイル
家庭的保育事業 小野恵理 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段が安いのに、丈夫!使い安い。買って良かった!リピートしたいです。

対象商品:
29215035
2024-07-20
用途:
書類の保管
運輸・通信業

PPファイルは汚れや擦れ、濡れなどには強いかもしれないが書庫に立てて保存する際、歪んでしまうことが多く紙製のものが欲しかった。この製品は価格も安くカラー展開もあるのでコスパが非常に良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする