充電式エボルタ 単3形 (スタンダードモデル)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード29215123 品番BK-3MLE/4BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利な電池ケース付き
Min.1950 mAhで、1回の充電で長持ち
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮

付属品電池ケース(4本用) タイプ単3 電圧(V)1.2 質量(g/本)約28 充電池タイプニッケル水素電池 直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5 本数4 公称容量(mAh)min.1950

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29215123 BK-3MLE/4BC 25656726 BK-3MCD/4H エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック) エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック) 1パック(4本) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:647

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29215123
2022-10-12
用途:
TV手元スピーカー用。

かなり早く電池消耗にて充電式単三電池に致しました、コスパ最強。

対象商品:
29215114
2022-05-17
用途:
電動歯ブラシの電池交換
自動車・二輪車・自転車関連業

内蔵のもより若干大きく容量も有るため充電時間は長くなるものの使用時間も増えるので入れ替えが出来るならお勧めです

対象商品:
29215114
2020-12-22
用途:
ヘッドライト用に使用
協和電設株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ヘッドライトの需要が多く、アルカリ乾電池では1日で交換しなくてはいけないので、充電式は役に立ちます。

対象商品:
29215123
2020-05-14
用途:
災害ラジオなど
平中工務店 様 (建設業・工事業)

災害時の予備・ラジオや懐中電灯用にと思い一緒に保管したいと思います。

対象商品:
29215123
2019-12-27
用途:
作業用ヘッドライトの電源として

かなりの本数を使うのでまとめて購入出来て値段も安くありがたいです。

対象商品:
29215123
2021-02-13
用途:
日常的に
運輸・通信業

使用済み乾電池の処分が資源の無駄のように思いますので充電式を使用しています

対象商品:
29215123
2018-12-01
用途:
防犯カメラ、防犯照明灯、等々に使用。
農・林・水産業

野外防犯カメラ、作業用照明灯等に使用。充電器は2本時はパナソニックを
4本時はサンヨウ充電器を使用しています。特に問題はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする