K-KJ85MLE40 単3形 充電式エボルタ 4本付急速充電器セット Panasonic(パナソニック) 29215157

単3形 充電式エボルタ 4本付急速充電器セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29215157 品番K-KJ85MLE40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形充電式エボルタ「スタンダードモデル BK-3MLE」の4本セット。電池を充電器に装填直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行なうクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載。残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載。充電中の電池の電圧、電池温度を検知するスマートチャージ機能を搭載。充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC55」のセット

本数4本 仕様海外対応(AC100V-240V/50Hz-60Hzに対応) セット内容急速充電器(BQ-CC85)、充電式エボルタ 単3形(BK-3MLE) 4本 容量Min.1950mAh 質量(g)約120(電池別) 充電時間単3形または単4形×2本/約1.5時間 本体外形寸法(mm)68×120×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする