テンキー式 おしゃれ耐火金庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 スカイブルー 注文コード29221028 品番CPS-30T SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お好みの暗証番号で解錠することができ、鍵などを持ち歩く必要も無し。暗証番号を4-8桁で2種類設定可能。A4サイズ用紙収納トレー2段。テンキー式。扉の開閉は暗証番号を入力してハンドルを回すだけのキーレスタイプ。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)437×397×235 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×256×127 容量(L)11 スカイブルー 用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、テンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。 材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート 質量(kg)28 内容積(L)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×397×235 施錠方法テンキー式 耐火時間1時間
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする