食品用ネルこし布

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29221834 品番5m巻
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スープこし、だしこし、コーヒードリップなどのこし布として、また食材の絞り布に最適です。
食品、食材の品質風味を損なう恐れはありません。

材質綿100% 長さ(m)5 幅(cm)100 アズワン品番64-3246-99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29221834
2021-08-20
用途:
はちみつの精製に使ってます。

もう少し安く、目合いのバリエーションがあればなと思います。

対象商品:
29221825
2021-03-30
用途:
コーヒーの抽出
その他業種

ペーパーフィルタでは味わえない、まったりとした舌ざわり!やはりネルコーヒーは最高ですね。今のところ、約10センチ四方に切って、ドリッパーに入れて使っています。今度、どのように切って使うか、模索中です。
面倒な手入れ(水洗いした後に、水に漬けて、冷蔵庫や冷凍庫に保存)はせずに、水洗い後に、乾燥。もしコーヒー臭さを感じたら、石けんで洗おうと思ってます(まだコーヒー臭さは感じない)。

対象商品:
29221825
2020-05-12
用途:
マスク用に
その他業種

洗えて肌触りの良い白いマスクを製作するため購入。
1mで10枚以上作れました。
しっかりした生地なので寄れにくく縫いやすかったです。
使用感もよく、洗っても案外すぐ乾くので、扱いやすく大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする