ネットだしこし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29221913 品番 袋大 45×40cm
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途
がら取り、豚骨スープ、干物
乾物向けのネット、ドライフルーツ
材質ポリエステル100% 仕様【濾し目】荒目 外寸(mm)450×400 アズワン品番64-3247-08 目開き(mm)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする