ネットだしこし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29221938 品番 布90cm角
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途
がら取り、豚骨スープ、干物
乾物向けのネット、ドライフルーツ
材質ポリエステル100% 仕様【濾し目】荒目 外寸(mm)900×900 アズワン品番64-3247-10 目開き(mm)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする