薄手ガーゼだしこし袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29221956 品番 小 41×33cm
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質綿100% 用途野菜絞り、果汁絞り、味噌漉し、スープこし、だしこし、漬け込み用 仕様【濾し目】中目 外寸(mm)410×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする