吉田織物
吉田織物の キッチン・調理用品
吉田織物の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
吉田織物の こし袋・こし布
寒冷沙だしこし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29221965
品番
袋大 45×40cm
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
綿100%
用途
だしこし、スープこし、粘度の高い流動物の濾過
仕様
【濾し目】中目
外寸(mm)
450×400
アズワン品番
64-3247-11