天竺さらしだしこし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29222008 品番 袋小 41×33cm
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質綿100% 用途だしこし、スープこし、洋食ソースこし 仕様【濾し目】中目 外寸(mm)410×330 アズワン品番64-3247-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする