吉田織物
吉田織物の キッチン・調理用品
吉田織物の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
吉田織物の こし袋・こし布
天竺さらしだしこし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29222017
品番
布90cm角
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
綿100%
用途
だしこし、スープこし、洋食ソースこし
仕様
【濾し目】中目
外寸(mm)
900×900
アズワン品番
64-3247-16