小柳産業
小柳産業の キッチン・調理用品
小柳産業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
小柳産業の 鰹節削り
木製カツ箱王座
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29222053
品番
1003
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
刃:刃物用鋼、本体:天然木、金台:ナラ材
高さ(mm)
97
外寸(mm)
240×100
アズワン品番
64-3247-20