エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
エムテートリマツの スープ濾し・ストレーナー
18-8ローズ柄ストレーナー
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29222069
品番
16cmW
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス、柄:木
外径×高さH(Φmm×mm)
160×70
柄長さ(mm)
145
メッシュ
ダブル網8+18
アズワン品番
64-3247-21