エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
エムテートリマツの スープ濾し・ストレーナー
18-8ローズ柄ストレーナー
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29222078
品番
20cmW
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス、柄:木
外径×高さH(Φmm×mm)
200×90
柄長さ(mm)
175
メッシュ
ダブル網8+18
アズワン品番
64-3247-22