エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
エムテートリマツの スープ濾し・ストレーナー
18-8ローズ柄ストレーナー
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29222105
品番
20cmシングル
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス、柄:木
外径×高さH(Φmm×mm)
200×90
柄長さ(mm)
175
メッシュ
16
アズワン品番
64-3247-25