神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の キッチン・調理用品
神子島製作所(桃印)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
神子島製作所(桃印)の スコップ・スクープ
18-8スコップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29222437
品番
K-C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,220
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製で衛生的です。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
1000
質量(kg)
2.25
ヘッド長(mm)
330
ヘッド幅(mm)
280
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29222437
K-C4
02420187
K-C4
18-8(SUS304) ステンレススコップ
神子島製作所(桃印)
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました