18-8スコップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29222464 品番K-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製で衛生的です。

材質18-8ステンレス 全長(mm)910 質量(kg)1.5 ヘッド長(mm)215 ヘッド幅(mm)190

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29222464 K-R2 88688941 KR2 18-8スコップ 神子島製作所(桃印) 18-8スコップ 神子島製作所(桃印) 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする