曜日別特売
#270 ハイブリッド式庖丁研ぎ器 シェフズチョイス 29225849

ハイブリッド式庖丁研ぎ器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード29225849品番#270
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

電動式(荒研ぎ、中研ぎ)と手動式(仕上げ研ぎ)の計3スロットを備えたハイブリッド仕様の庖丁研ぎ器です。
各研磨材には粗さの異なるダイヤモンドを使用し、シャープな切れ味を実現しています。
日常の刃のメンテナンスであれば、電源を入れずに手動式スロットのみの使用で手軽に研ぐことができます。

材質本体:ABS樹脂、研磨材:ダイヤモンド高さ(mm)95質量(g)1150定格電圧(V)単相100(50/60Hz)外寸(mm)228×82アズワン品番62-6422-79
注意
※セラミック包丁、和包丁、ハサミ、工具などには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする