アサヒゴム爼板

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29228229 品番 101号15mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

吸水せず細菌が侵入繁殖しにくく、いつも衛生的です。
汚れがつきにくく、移り香が残りにくいです。
熱湯消毒しても変形・変質しにくいです。130度で30分まで耐えます。
適度の弾力性がありますので刃をいためにくいです。
すべりにくく、適当な重量があり安定性に優れ調理材料がすべりにくいです。
傷がつきにくく、減りにくいので経済的です。

間口W×奥行D×高さH(mm)500×250×15 材質合成ゴム アズワン品番64-3250-78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29228229
2023-10-25
用途:
食品の切り出し
米新 様 (飲食業)

まな板の角が少し反っているので、包丁が当たりきりづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする