曜日別特売
111号15mm アサヒゴム爼板 アサヒゴム 29228283

アサヒゴム爼板

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)1000×400×15
1000×400×15
500×250×15
500×330×15
750×330×15
1000×330×15
1000×370×15
1000×500×15
1000×1000×15
500×250×20
500×330×20
600×300×20
600×330×20
750×330×20
900×300×20
900×360×20
900×450×20
1000×330×20
1000×370×20
1000×400×20
1000×500×20
1000×1000×20
1200×450×20
1200×600×20
1500×600×20
1800×600×20
1800×900×20
2000×1000×20
500×250×30
500×330×30
600×300×30
600×330×30
750×330×30
900×300×30
900×360×30
900×450×30
1000×330×30
1000×370×30
1000×400×30
1000×500×30
1000×1000×30
1200×450×30
1200×600×30
1500×600×30
1800×600×30
1800×900×30
2000×1000×30
内容量1個注文コード29228283品番111号15mm
参考基準価格(税別)¥32,450販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

吸水せず細菌が侵入繁殖しにくく、いつも衛生的です。
汚れがつきにくく、移り香が残りにくいです。
熱湯消毒しても変形・変質しにくいです。130度で30分まで耐えます。
適度の弾力性がありますので刃をいためにくいです。
すべりにくく、適当な重量があり安定性に優れ調理材料がすべりにくいです。
傷がつきにくく、減りにくいので経済的です。

間口W×奥行D×高さH(mm)1000×400×15材質合成ゴムアズワン品番64-3250-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29228229
2023-10-25
用途: 食品の切り出し
米新飲食業

まな板の角が少し反っているので、包丁が当たりきりづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする