GSホームプロダクツジャパン
GSホームプロダクツジャパンの 料理道具
GSホームプロダクツジャパンの 包丁・ナイフ・砥石
GSホームプロダクツジャパンの 砥石・包丁差し
プロバランスナイフブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29229279
品番
0002-764
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シャープなフォルムと機能性をもっています。
落ち着いたステンレスカラーで、さまざまなキッチンにマッチします。
材質
本体:アルミニウム、ナイフホルダー:ポリプロピレン、ベース:スチール、支柱:ファイバー30%ナイロン
高さ(mm)
275
外寸(mm)
130×210