FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
Tドット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
29229814
品番
#10-10P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋に指又強化すべり止め、軽作業、荷物運搬に最適
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ポリエステル・綿・その他
色
白
質量(g)
70
質量(g/ダース)
840
ゲージ数
7
入数(双)
10
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応