5本指だし手 ショート

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29230006 品番 #50
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

手袋をはめたまま5本の指先が使える薄手指切りタイプ、指先を使う作業に最適

サイズL 全長(cm)15 中指長(cm)2 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール 質量(g)27 質量(g/ダース)324 ゲージ数10 入数(双)1 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29230015
2025-11-27
用途:
いつも使っている手袋
卸売・小売業

職場でいつも使っています。ハードワークのため、手のひら指の付け根あたりが破れやすいので、まとめ買いできてうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする