FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
Fドット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
29230033
品番
#52
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
手袋をはめたまま5本の指先が使える薄手指切りタイプ、指先を使う作業に最適、手の小さい人向けのちょっと小さめタイプ
サイズ
M
全長(cm)
13.5
中指長(cm)
2
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
純綿
色
白
質量(g)
25
質量(g/ダース)
300
ゲージ数
10
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応