FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
Fドットカラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29230058
品番
#53
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
手袋をはめたまま5本の指先が使える薄手指切りタイプ、指先を使う作業に最適、カラータイプ
サイズ
L
全長(cm)
15
中指長(cm)
2
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
純綿
色
黒
質量(g)
27
質量(g/ダース)
324
ゲージ数
10
機能
薄手
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応