FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
心配御無用厚手すべり止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29230189
品番
#396
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
PETボトルで作った糸を使用、すべり止め付にDEHPを使用していない、食材運搬に安心な厚手タイプのすべり止め手袋、吸湿性が良く、軽作業に最適
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
PET再生ポリエステル
色
白
質量(g)
50
質量(g/ダース)
600
ゲージ数
7
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応