日本花子

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 29230243 品番 #511-10P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋にすべり止め付、軽作業、荷物運搬に最適、女性向き

サイズ女性用(M) 全長(cm)21 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質ポリエステル・綿・その他 質量(g)42 質量(g/ダース)504 ゲージ数7 入数(双)10 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)黄色 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29230243
2019-03-15
用途:
ピッキング
運輸・通信業

いろいろと軍手は使ってきましたが一番私の手に馴染んで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする