悟空

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5双) 注文コード 29230286 品番 #590-5P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679円となります。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

軽作業、荷物運搬に最適なポピュラーなすべり止め付き手袋。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質ポリエステル・アクリル・綿 質量(g)55 質量(g/ダース)660 ゲージ数7 入数(双)5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)黄色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする