FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
男性用すべり止め手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(6双)
注文コード
29230329
品番
#599-6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
軽作業、荷物運搬に最適なポピュラーなすべり止め付き手袋
サイズ
L(男性用)
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
綿・アクリル・ポリエステル
色
白
質量(g)
55
質量(g/ダース)
660
ゲージ数
7
入数(双)
6
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
黄色
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
男性用