M8産業用コネクタハーネス(M8ストレート片端)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29240323 品番DTFS-A804FN-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

センサ・アクチュエータ用 IP67に適合 高屈曲ケーブル ねじ式コネクタ(堅牢)

極数(P)4 保護等級IP67 定格電圧(V)30 定格電流(A)3.1 絶縁抵抗(MΩ)≧10 ケーブル長(m)0.5 用途センサをベースに産業用アプリケーションに対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする