キャピタルペイント
ワンダー1液ウッドガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1缶(14kg)
1缶(3.5kg)
1缶(14kg)
1缶(0.8kg)
色調
ターコイズブルー色
チーク色
マホガニー色
白木色
ホワイト色
クリヤー
オレンジ色
ターコイズブルー色
グレー色
メーブル色
オリーブ色
オーク色
モスグリーン色
シルバーグレー色
ウォルナット色
チョコレート色
ブラウン色
全62種類を一覧で見る
内容量
1缶(14kg)
注文コード
29261735
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
水性防腐防虫防カビステイン。
木材を雨・紫外線からしっかりと守る。
油・溶剤の臭いもしません。
用途
木部建築全般(学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設)、屋外木部(フェンス、ベンチなど)
特性
防腐、防虫、防カビ
主な用途
屋外木部
塗布方法
ハケ・ローラー・スプレー
乾燥時間(時間)
2以上/20~25℃
使用場所
屋外
色調
ターコイズブルー色
危険物の類別
非危険物
標準塗布量(g/m
2
)
下塗り:80、上塗り:60
注意
※木材をよく乾かして塗装してください。
※小口面、裏面まで全面にしっかり塗装してください。
※ステイン系以外の塗装は施工出来ません。
※クリア・白木色は単独使用不可です。
※多色に比べて耐久性弱。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640