- サイレントプラス モリドライブ 29268813

サイレントプラス

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード29268813 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
SAE5W-30 APISN 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29268804
2022-11-21
用途:
オイル交換
awa's 様

モリブテン入りでふつうに良いですが、モリドライブは割りと製品サイクルが短い気がします。これも終売です。

対象商品:
29268804
2021-10-07
用途:
自動車作業

この商品は中々良いような気がします、
音が確かに静かになってるように感じます、

対象商品:
29268804
2021-05-22
用途:
三菱ekXに使用
製造業

指定と同じ0wー20を入れました。加減速がスムーズになった感じです。近くのホームセンターを数店回りましたがちょうどいい硬度のものがなく大変助かります。

対象商品:
29268829
2021-05-21
用途:
DIYオイル交換
運輸・通信業

謳い文句どおりエンジンが若干静かになるような感じです。値段の割にはいい感じなのでリピートしています。後、オイルの色が素敵です。

対象商品:
29268813
2021-12-22
用途:
車のオイルに
自動車・二輪車・自転車関連業

輸入車のオイル交換にこの商品を使用。
問題なく使えて安心。

対象商品:
29268829
2021-02-13
用途:
スクーターのオイル交換
cozycycle 様

台湾スクーターに使用しました。 スクーターはクラッチがエンジン内部には無いので、車のエンジンオイルが使用できます。
いいですね! 少しですが明らかにエンジン音が小さくなりました。
安定したリピーターになりそうです。

対象商品:
29268804
2020-04-23
用途:
スズキスプラッシュK12Bに使用

いつも5w-40を入れているが、0w-20だとアクセルオフ時のエンジンブレーキが
ほとんど無くなりロス低減を実感している。街乗りだと燃費に有意な差がなく
長距離巡航を重ねる人なら数値に違いが出ると思う。
10万キロ走行車だとエンジンノイズが普通の鉱物油よりハッキリ減るのが分かるが、
それほどモリブデンが添加されているオイルでも燃費に差が出ないのが意外だ。
シビアコンディション下のK12Bは、抗酸化と洗浄性に優れたディーゼル用DL-1オイルを
使わないと燃費がリッター16km→14kmと2キロ下がってしまうが、オイル粘度を
下げたりモリブデンを添加してもリッター14kmから改善されないので、次回は再び
モリグリーンDL-1にしようと思う。

1人が参考にしています
2020-04-20
用途:
オイル交換
農・林・水産業

そろそろ10万kmを迎えるフィットGD1に乗ってます。
初めてこの緑色のオイルに交換して長距離走行したところ、
24km/Lという驚愕の燃費を記録してくれた事があり、
それ以来ずっと使い続けてます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする