指定と同じ0wー20を入れました。加減速がスムーズになった感じです。近くのホームセンターを数店回りましたがちょうどいい硬度のものがなく大変助かります。
謳い文句どおりエンジンが若干静かになるような感じです。値段の割にはいい感じなのでリピートしています。後、オイルの色が素敵です。
台湾スクーターに使用しました。 スクーターはクラッチがエンジン内部には無いので、車のエンジンオイルが使用できます。
いいですね! 少しですが明らかにエンジン音が小さくなりました。
安定したリピーターになりそうです。
いつも5w-40を入れているが、0w-20だとアクセルオフ時のエンジンブレーキが
ほとんど無くなりロス低減を実感している。街乗りだと燃費に有意な差がなく
長距離巡航を重ねる人なら数値に違いが出ると思う。
10万キロ走行車だとエンジンノイズが普通の鉱物油よりハッキリ減るのが分かるが、
それほどモリブデンが添加されているオイルでも燃費に差が出ないのが意外だ。
シビアコンディション下のK12Bは、抗酸化と洗浄性に優れたディーゼル用DL-1オイルを
使わないと燃費がリッター16km→14kmと2キロ下がってしまうが、オイル粘度を
下げたりモリブデンを添加してもリッター14kmから改善されないので、次回は再び
モリグリーンDL-1にしようと思う。
そろそろ10万kmを迎えるフィットGD1に乗ってます。
初めてこの緑色のオイルに交換して長距離走行したところ、
24km/Lという驚愕の燃費を記録してくれた事があり、
それ以来ずっと使い続けてます。