MB12-8-18 アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業 29272645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミケース MBシリーズ

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29272645 品番MB12-8-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,330
この商品は種別・内容量など93種類から選べます 他の種類を見る
付属品M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー 材質(カバー)アルミ板A1100P 材質(シャーシ)アルミ板A1100P 色(カバー)表面/メタリックシルバー塗装、裏面/導通処理 色(シャーシ)表面/メタリックシルバー塗装、裏面/導通処理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29272645 MB12-8-18 31585339 MB12-8-18 アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業 アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
電子機器ケース
製造業

せっかくのアルミ製だが、表面がアルミ色に塗装されてしまっているため導通がなく電気が伝わらない。 
電気的には安価なプラスチックケースと同等で残念です。
塗装を剥離するのはあまりにも難儀。

対象商品:
31585339
2025-07-10
用途:
サイズが無さすぎる
TONY 様

以前購入した半分の高さのアルミケースが販売終了していてコレを購入したが、大き過ぎる。
取り回しが非常に不便。

対象商品:
31585576
2025-07-07
用途:
趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

対象商品:
31585305
2023-08-31
用途:
スイッチボックスとして

機器の操作リモコンのケースに。
加工が楽なので様々なところに使っています。

対象商品:
31585323
2024-01-22
用途:
車載電源ボックス用

サイズのバリエーションがあるので、ピッタリのものが手に入りました。

対象商品:
31585445
2023-02-07
用途:
電磁弁の制御BOXとして使用
製造業

制御用のBOXとして使用、簡易に入手できるのがとても良かった。しかし少し大きくもっとシリーズを増やしてほしい。

対象商品:
31585305
2022-08-02
用途:
計量カップの収納に利用。
札幌学園 様 (教育・研究機関)

従来、必要に応じて地元の商店で購入していたが、取り扱いを中止したとのことで初めてインターネットでMB型アルミケースを購入した。丁寧に作られており大変便利である。なお、ユーザーの希望サイズにも対応してくれるが、この場合の価格を下げていただけらばありがたいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
29272566
2022-08-30
用途:
バイク無線のプレストークスイッチ格納用に使用
その他業種

大きさがジャストサイズで、アルミのため加工もしやすく大満足です。
実際に使用する際は周りをコーティングして防水加工を施します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする