画像準備中

電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(333mL×10本) タイプ1液形弾性接着剤 注文コード29274483 品番AX-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,500
この商品はタイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。
一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。
環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。
初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。
シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
※低分子環状シロキサン(D3〜D10)を含有していません。

用途
コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。
電源、トランスなどの絶縁シール。
電子部品の防水シール。
トラスコ品番147-7516 タイプ1液形弾性接着剤 主成分アクリル変成シリコーン樹脂 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1012 密度(g/cm3)1.58 指触乾燥時間(分)7 外観白色ペースト 引張剪断強度(N/mm2)3.1 粘度(mPa・s)82 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 主なワークパーツ
注意
※体質によりカブレることがあるので、皮膚に触れないようにしてください。
※皮膚についた場合は充分洗浄してください。
※衣服に着くと、とれないので注意してください。
※開封後はなるべく早く使い切ってください。
※幼児の手の届かない、一定の場所(5℃~35℃)に保管してください。
※接着用途以外には使用しないでください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
※接着できない材料もありますので、事前に確認してください。
※廃棄処理は中身を使い切ってからにしてください。
※詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29274483 AX-214 84960986 AX-214 電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) セメダイン 電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) セメダイン 1箱(333mL×10本) 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする