のり付マグネットロール(マグタックテープ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 29276504 品番 MTT-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
粘着剤がついていますので色々なものに簡単に取付可能です。
大容量30m巻!大量に使用される際に便利です。

用途教材、文具、玩具、POP、ディスプレイ、サイン、建材、工業用部品などにご利用いただいております。 仕様片面粘着剤付、異方性マグネット 質量(kg)4.5 テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)1.5 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×30×1.5 アズワン品番64-6575-19 メーカー商品コード6300000642
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする