日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
30
ヘッドNo.
9-ZMAC20-40V
注文コード
29287485
品番
MBT40-ZMAC20-135V
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。チップ寿命大幅UP。
質量(kg)
1.9
C
19
シリーズ
ZMAC-V
C1
30
テーパー
No.40
寸法Q(Φmm)
9
ボーリング範囲(Φmm)
19.8〜25.2
有効ボーリング長(mm)
67
ヘッドNo.
9-ZMAC20-40V
チップNo.
3MP-C, B