日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
83
ヘッドNo.
42-ZMAC140-100V
注文コード
29287713
品番
MBT50-ZMAC140-225V
参考基準価格(税別)
¥134,930
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。チップ寿命大幅UP。
質量(kg)
14.6
C
83
シリーズ
ZMAC-V
C1
83
テーパー
No.50
寸法Q(Φmm)
42
ボーリング範囲(Φmm)
139.5〜180.5
有効ボーリング長(mm)
225
ヘッドNo.
42-ZMAC140-100V
チップNo.
6MP-C, B