日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
50
ヘッドNo.
16-ZMAC32-55V
注文コード
29287869
品番
MBT50-ZMAC32-225V
参考基準価格(税別)
¥85,580
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。チップ寿命大幅UP。
質量(kg)
5.7
C
31
シリーズ
ZMAC-V
C1
50
テーパー
No.50
寸法Q(Φmm)
16
ボーリング範囲(Φmm)
31.8〜42.2
有効ボーリング長(mm)
122
ヘッドNo.
16-ZMAC32-55V
チップNo.
4MP-C, B