画像準備中

ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーNo.50 C160 ヘッドNo.20-ZMAC42-70V 注文コード29287878 品番MBT50-ZMAC42-180V
参考基準価格(税別)¥76,130 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はテーパー・C1・ヘッドNo.など55種類から選べます 他の種類を見る

カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。チップ寿命大幅UP。

質量(kg)6.0 C40 シリーズZMAC-V C160 テーパーNo.50 寸法Q(Φmm)20 ボーリング範囲(Φmm)41.8〜55.2 有効ボーリング長(mm)97 ヘッドNo.20-ZMAC42-70V チップNo.6MP-C, B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする