【レンタル】振動式密度計 比重計 温度繰返し精度0.01℃ DMA4501シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)5 注文コード29291966 品番DMA4501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥178,500 販売価格(税込) ¥194,387
販売価格(税別)
176,715
この商品はレンタル日数など9種類から選べます 他の種類を見る

製造や洗浄などの工程管理や最終製品の合否判定などで用いられる振動式密度(比重・濃度)計です。
Filling Check(自動気泡・粒子検出サポート機能)で気泡や粒子を検出し、測定セル全長が見れるカメラにより充填ミスを防ぎます。
測定時のセル画像を保存するため、機器から離れても測定時の様子がわかります。
最新CPUを用いてスマートフォンのような操作性とタッチパネル反応速度など測定時間だけではないストレスフリーの操作感を実現しています。
デフォルトで130種類以上の濃度テーブルを内蔵しています。
PC不要でコンプライアンス(データインテグリティ)対応支援機能を標準搭載しています。
一点温度の調整でフルレンジ温度の測定可能です。
繰り返し測定や温度スキャンなど多種多様の測定モードで測定をサポートします。
ISO12185、JIS K2249、ASTM4052、JIS K0061、日本薬局方、USP、EPなど多くの規格に準拠しています。

セット内容レンタル:本体(DMA4501 (222122))、エアードライカートリッジ(65085) 容量(mL)測定セル:約1 適合規格JIS K2249-1、JIS K0061、日本薬局方、USP、EPなど多数 精度全密度・温度範囲/0.000 05g/cm3・0-1g/cm3、15-20℃の範囲/0.000 01g/cm3 温度測定範囲(℃)0〜100 温度精度全温度範囲/0.02℃、15-20℃の範囲/0.01℃ 繰返し精密度0.000 005 g/cm3 密度測定範囲0〜3g/cm3 繰返し精度温度:0.01℃ 言語表示日本語、英語含む15言語 アズワン品番65-3676-74-60 通信ポートUSB、Ethernet、RS-2322 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする