ドアハンドル ロートアイアン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック 注文コード29292278 品番HW1401-B
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ロートアイアンは、鉄を加熱し手作業で一から叩く、曲げる、伸ばすをくり返し1点1点、手づくりで造作する技術で、ヨーロッパで生まれ発展してきました。
さらに耐候性を保持しながら、自然に長年使いこまれた風合いを出すエイジング塗装を実現しています。

材質ロートアイアン 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) ブラック 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする