画像準備中

ナショナルテーパBACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)285 仕様RAKアーバNo.:T50M-RAK-210、大径用プレートNo.:RPC-230:RPC-230、大径用カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B] 注文コード29293986 品番T50M-BAC230-285V
参考基準価格(税別)¥121,400 販売価格(税込) ¥130,900
販売価格(税別)
119,000
この商品は寸法L・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

ノーバックラッシュダブルナットプリロードシステム 最小読取単位(径): 0.01mm 副尺0.005mm 加工径Φ130〜Φ345

寸法D(小/大)(mm)230〜295 寸法L(mm)285 C90 質量(kg)19.0 テーパーNT50 加工径(mm)130〜345 シリーズT-BAC-V 用途仕上加工用 仕様RAKアーバNo.:T50M-RAK-210、大径用プレートNo.:RPC-230:RPC-230、大径用カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする