日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ナショナルテーパBACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
235
仕様
RAKアーバNo.:T50M-RAK-160、大径用プレートNo.:RPC-280:RPC-280、大径用カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]
注文コード
29294004
品番
T50M-BAC280-235V
参考基準価格(税別)
¥121,600
販売価格(税込)
¥130,900
販売価格(税別)
¥
119,000
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ノーバックラッシュダブルナットプリロードシステム 最小読取単位(径): 0.01mm 副尺0.005mm 加工径Φ130〜Φ345
寸法D(小/大)(mm)
280〜345
寸法L(mm)
235
C
90
質量(kg)
16.5
テーパー
NT50
加工径(mm)
130〜345
シリーズ
T-BAC-V
用途
仕上加工用
仕様
RAKアーバNo.:T50M-RAK-160、大径用プレートNo.:RPC-280:RPC-280、大径用カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]