ドアハンドル Banboo Material

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット クリアー 注文コード29294606 品番FHB1215M-25C-300
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。

材質竹集成材 付属品ビス(M6) 仕様抗菌、防静電 セット内容内外1セット(ドア1枚分) クリアー 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする