SSSボンド#1000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300g×10セット) 注文コード29310139 品番-
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 通年用なので1年を通して使用できます。

用途モルタルの浮きやひび割れの注入接着。 コンクリートのひび割れの注入接着。 床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 エポキシモルタルのバインダーとして。 付属品混練棒・ノズルキャップ・ウエス 仕様【加熱変化】質量変化率:1.3%、体積変化率:0.9% タイプ高粘度 容量(g)主材:200、硬化剤:100 比重23℃・混合時:1.08 可使時間(分)300gスケール・35℃:32、300gスケール・23℃:80 圧縮強さ(MPa)67 引張強度(MPa)34 収縮率(%)硬化:1.2 外観主材:乳白色グリース状、硬化剤:黄濁色グリース状 引張伸度(%)5 危険物の類別非危険物
取扱説明書:取扱説明書(1.56MB)
注意
※気温が高い場合、硬化時間が極端に早くなることがあります。直射日光下や車中に放置しておくと、SSSボンドが高温になり、可使時間が極端に短くなり使い切ることができなくなります。こうした場合は、混錬する前に30分以上流水や水に漬ける等して冷却させご使用ください。
※5℃以下の場合は硬化時間が硬化不良を起こしたり、遅くなったりする可能性が高いので、施工は避けて下さい。
※硬化養生時間は夏期24時間、冬期96時間以上とし、その間に衝撃や振動を与えないようにしてください。
※製品の性質上、容器の白い粉が付着する場合がありますが、品質上の問題はありません。

商品説明動画

SSSボンド 混練動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする